BTICINO (LEGRAND) - LEG005826 C/CT IND.2P 400V 8,5X31,5 - 005826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
3245060058265
Artikelnummer
LEG005826
Herstellernummer
005826
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili bipolare per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 2


