Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG012312 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-12A S/S - 012312

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG012312 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-12A S/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060123123

Artikelnummer

LEG012312

Herstellernummer

012312

Hersteller

BTI

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

20 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 12 A. Senza segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA