BTICINO (LEGRAND) - LEG013010 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-10A S/PE - 013010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
3245060130107
Artikelnummer
LEG013010
Herstellernummer
013010
Hersteller
BTI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibile cilindrico tipo "AM"A.C.R. (Alta capacità di rottura). Tensione 500 V. Potere di interruzione 100 KA.


