Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG013095 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-0,50A S/ - 013095

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG013095 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-0,50A S/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060130954

Artikelnummer

LEG013095

Herstellernummer

013095

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

42...62 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 0,50 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA