Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG013310 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-10A S/SE - 013310

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG013310 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-10A S/SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Betriebsfrequenz - 42...62 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060133108

Artikelnummer

LEG013310

Herstellernummer

013310

Hersteller

BTI

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

42...62 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 10 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100kA