BTICINO (LEGRAND) - LEG013432 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 10,3X38-32A C/SE - 013432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
EAN
3245060134327
Artikelnummer
LEG013432
Herstellernummer
013432
Hersteller
BTI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Con segnalatore 10,3 x 38 mm. Corrente nominale: 32 A. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA


