BTICINO (LEGRAND) - LEG016025 FUSIBILI COLT.-AM 40A TG 00 C/SEGN. - 016025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
3245060160258
Artikelnummer
LEG016025
Herstellernummer
016025
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 40 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


