Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG016335 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 63A TG 00 C/SEG - 016335

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG016335 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 63A TG 00 C/SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060163358

Artikelnummer

LEG016335

Herstellernummer

016335

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 00 Con segnalatore. Corrente nominale: 63 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA