BTICINO (LEGRAND) - LEG016540 FUSIBILI COLT.-AM 80A TG 0 C/SEGN. - 016540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
3245060165406
Artikelnummer
LEG016540
Herstellernummer
016540
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 0 Con segnalatore. Corrente nominale: 80 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


