Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG016804 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 0 - 016804

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG016804 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060168049

Artikelnummer

LEG016804

Herstellernummer

016804

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 0 neutri