BTICINO (LEGRAND) - LEG017065 FUSIBILI COLT.-AM 250A TG 1 C/SEGN. - 017065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
3245060170653
Artikelnummer
LEG017065
Herstellernummer
017065
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con segnalatore. Corrente nominale: 250 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


