BTICINO (LEGRAND) - LEG017160 FUSIBILI COLT.-AM 200A TG 1 C/PERC. - 017160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
3 ST
EAN
3245060171605
Artikelnummer
LEG017160
Herstellernummer
017160
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con percussore. Corrente nominale: 200 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


