Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG017304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 1 - 017304

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG017304 FUSIBILI COLT.-NEUTRO TG 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060173043

Artikelnummer

LEG017304

Herstellernummer

017304

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibili a coltello tipo aM; Grandezza 1. neutri