Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG017360 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 200A TG 1 C/SEG - 017360

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG017360 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 200A TG 1 C/SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060173609

Artikelnummer

LEG017360

Herstellernummer

017360

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con segnalatore. Corrente nominale: 200 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA