BTICINO (LEGRAND) - LEG017575 FUSIBILI COLT.-AM 400A TG 2 C/SEGN. - 017575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
3245060175757
Artikelnummer
LEG017575
Herstellernummer
017575
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con segnalatore. Corrente nominale: 400 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


