Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG017675 FUSIBILI COLT.-AM 400A TG 2 C/PERC. - 017675

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG017675 FUSIBILI COLT.-AM 400A TG 2 C/PERC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060176754

Artikelnummer

LEG017675

Herstellernummer

017675

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con percussore. Corrente nominale: 400 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA