Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG017875 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 400A TG 2 C/SEG - 017875

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG017875 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 400A TG 2 C/SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060178758

Artikelnummer

LEG017875

Herstellernummer

017875

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con segnalatore. Corrente nominale: 400 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA