Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG017970 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 315A TG 2 C/PER - 017970

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG017970 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 315A TG 2 C/PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060179700

Artikelnummer

LEG017970

Herstellernummer

017970

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con percussore. Corrente nominale: 315 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA