BTICINO (LEGRAND) - LEG018485 FUSIBILI COLT.-AM 800A TG 4 C/PERC. - 018485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3245060184858
Artikelnummer
LEG018485
Herstellernummer
018485
Hersteller
BTI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibili a coltello tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 4 Con percussore. Corrente nominale: 800 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


