Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG018590 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 1000A TG 4 C/PE - 018590

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG018590 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 1000A TG 4 C/PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060185909

Artikelnummer

LEG018590

Herstellernummer

018590

Hersteller

BTI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Bemessungsstrom:

1000 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 4 Con percussore. Corrente nominale: 1000 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA