Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG019949 BASE C/CTX T1 1P 250A VIS/RAIL+MICROIN - 019949

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060199494

Artikelnummer

LEG019949

Herstellernummer

019949

Hersteller

BTI

Baugröße:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 1. Base con microcontatto. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10