Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG021400 SP38 10X38 N - 021400

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG021400 SP38 10X38 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060214005

Artikelnummer

LEG021400

Herstellernummer

021400

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. N moduli da 17,5 mm: 1 Neutro