Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG021404 SP38 10X38 3P - 021404

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG021404 SP38 10X38 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

3245060214043

Artikelnummer

LEG021404

Herstellernummer

021404

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 Profondità 44 mm.