BTICINO (LEGRAND) - LEG021427 SP38 10X38 1P VOYANT - 021427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
10 ST
EAN
3245060214272
Artikelnummer
LEG021427
Herstellernummer
021427
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 38: per fusibili industriali 10,3 x 38 profondità 44 mm. Collegamento 1 x 16 mmq o 2 x 10 mmq


