BTICINO (LEGRAND) - LEG021501 SP51 14X51 1P - 021501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
3414971661288
Artikelnummer
LEG021501
Herstellernummer
021501
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Unipolare. SP. 51: per fusibili industriali 14 x 51 profondità 44 mm.


