Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG021504 SP51 14X51 3P - 021504

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG021504 SP51 14X51 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060215040

Artikelnummer

LEG021504

Herstellernummer

021504

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 14 x 51 Profondità 44 mm.