BTICINO (LEGRAND) - LEG021536 SP51 14X51 3P MICRORUPT. - 021536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
3245060215361
Artikelnummer
LEG021536
Herstellernummer
021536
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare. SP. 38: per fusibili industriali 14 x 51 Profondità 44 mm.


