Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG021604 SP58 22X58 3P - 021604

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG021604 SP58 22X58 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060216047

Artikelnummer

LEG021604

Herstellernummer

021604

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Neutro. SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.