BTICINO (LEGRAND) - LEG031910 COLSON-COLLARE NERO 9X123MM - 031910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 123 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3414971132146
Artikelnummer
LEG031910
Herstellernummer
031910
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
123 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
360 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


