BTICINO (LEGRAND) - LEG031913 COLSON-COLLARE NERO 9X185MM - 031913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 185 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3414971132177
Artikelnummer
LEG031913
Herstellernummer
031913
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
185 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
360 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


