Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG031920 COLSON-COLLARE NERO 9X498MM - 031920

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG031920 COLSON-COLLARE NERO 9X498MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 498 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971132269

Artikelnummer

LEG031920

Herstellernummer

031920

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

498 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

530 N

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari neri lunghezza 498 mm. Diametro serraggio da 74 a 140 mm. Larghezza 9 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna