BTICINO (LEGRAND) - LEG031960 EMBASE POTELET COLSON LARG9 - 031960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21 mm
Breite - 14 mm
Höhe - 9.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3245060319601
Artikelnummer
LEG031960
Herstellernummer
031960
Hersteller
BTI
Länge:
21 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
9.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Supporti Per collari larghezza 9 mm max. Per paline



