Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG032012 COLRING-COLLARE NERO 2,4X 95MM - 032012

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG032012 COLRING-COLLARE NERO 2,4X 95MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 95 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414970939692

Artikelnummer

LEG032012

Herstellernummer

032012

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

95 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

82 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

ja

Collari COLRING neri lunghezza 95 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 18 mm. Larghezza 2,4 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.