Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG032022 COLRING-COLLARE NERO 4,6X180MM

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG032022 COLRING-COLLARE NERO 4,6X180MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414970321183

Artikelnummer

LEG032022

Herstellernummer

032022

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

180 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

227 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

ja

Collari COLRING neri lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 46 mm. Larghezza 4,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.