BTICINO (LEGRAND) - LEG034804 QUADRI ACC.-GRIGLIE AERAZ.138X138 RAL703 - 034804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 138 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 138 mm
Montageart - Schnappbefestigung
Mit Filter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060348045
Artikelnummer
LEG034804
Herstellernummer
034804
Hersteller
BTI
Höhe:
138 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
138 mm
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Dachlüfter:
ja
Coppia di griglie di aerazione 138 x 138 mm. RAL 7035. Kit composto da 2 griglie metalliche e 2 filtri anti insetti in metallo resistente ai solventi


