BTICINO (LEGRAND) - LEG034807 VENTILAT.TETTO ALTIS RAL7032 - 034807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 100 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072254059
Artikelnummer
LEG034807
Herstellernummer
034807
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
600 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
100 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP23
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
350 mm
Bemessungsleistung:
70 W
Umlüfter:
nein


