Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG034808 TORRINO VENTILAZIONE 230V 1000M3/H - 034808

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG034808 TORRINO VENTILAZIONE 230V 1000M3/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 1000 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 100 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073850236

Artikelnummer

LEG034808

Herstellernummer

034808

Hersteller

BTI

Volumenstrom, freiblasend:

1000 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

100 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

400 mm

Schutzart (IP):

IP23

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

ja

Tiefe:

350 mm

Bemessungsleistung:

180 W

Umlüfter:

nein

Torrino di ventilazione 230Vac 1000 m3/h di portata a bocca libera. Assicurano un’elevata portata di estrazione. Montaggio mediante viti sul tetto dell’armadio.Dimensioni 400 x 350 x 100mm. Forniti senza grliglia d’ingresso dell’aria. IP23 – IK08. Con motore