BTICINO (LEGRAND) - LEG034809 TORRINO AERAZIONE - 034809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 350 mm
Anzahl der Lüfter - 0
Breite - 400 mm
Schutzart (IP) - IP23
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072803615
Artikelnummer
LEG034809
Herstellernummer
034809
Hersteller
BTI
Höhe:
350 mm
Anzahl der Lüfter:
0
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP23
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
100 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
RAL-Nummer:
7035


