BTICINO (LEGRAND) - LEG034853 VENTILATORE 230V 360/800 M3/H - 034853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 800 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060348533
Artikelnummer
LEG034853
Herstellernummer
034853
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
800 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
162 mm
Bemessungsleistung:
67 W
Umlüfter:
nein



