Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG034873 RICAMBIO VENTILATORE 230V 144M3/H - 034873

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG034873 RICAMBIO VENTILATORE 230V 144M3/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 119 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3245060348731

Artikelnummer

LEG034873

Herstellernummer

034873

Hersteller

BTI

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

119 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

119 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

schwarz

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

38 mm

Bemessungsleistung:

18 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ventilatore di ricambio 230 Vac 144 m3/h. Dimensioni 119 x 119 mm. Ricambio del 0348 50/51