BTICINO (LEGRAND) - LEG034891 TORRINO VENTILAZIONE 115V 600M3/H - 034891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Höhe - 100 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070486971
Artikelnummer
LEG034891
Herstellernummer
034891
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
600 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
100 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP23
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
350 mm
Bemessungsleistung:
70 W
Umlüfter:
nein


