Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG034950 PIASTRA/FONDO 1600X800 - 034950

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG034950 PIASTRA/FONDO 1600X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1492 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070044485

Artikelnummer

LEG034950

Herstellernummer

034950

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1492 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo metallica 1600 x 800 mm, in lamiera d\\'acciaio spessore 30/10um, pretracciate al passo di 100 mm. Carico max 200 Kg/mq Per armadi (H x L) 1600 x 800 mm