BTICINO (LEGRAND) - LEG035070 CASSETTA PC-155X110X74 LISCIA IP66 - 035070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Länge - 155 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561381773
Artikelnummer
LEG035070
Herstellernummer
035070
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
155 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatola plastica 155 x 110 x 74 mm. IP66/IK08. Colore grigio T029. Pareti lisce. Coperchio opaco



