BTICINO (LEGRAND) - LEG035307 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 50 - 035307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 50 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Gebläse - nein
Betriebsspannung bei DC - 120...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060353070
Artikelnummer
LEG035307
Herstellernummer
035307
Hersteller
BTI
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Gebläse:
nein
Betriebsspannung bei DC:
120...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
60 mm
Höhe:
110 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
20 W
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20