BTICINO (LEGRAND) - LEG035309 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 15 - 035309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Gebläse - nein
Betriebsspannung bei DC - 120...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245060353094
Artikelnummer
LEG035309
Herstellernummer
035309
Hersteller
BTI
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Gebläse:
nein
Betriebsspannung bei DC:
120...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
60 mm
Höhe:
150 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
150 W
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20