BTICINO (LEGRAND) - LEG035350 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 1600/1230 - 035350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072797198
Artikelnummer
LEG035350
Herstellernummer
035350
Hersteller
BTI
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
406 mm
Höhe:
999 mm
Tiefe:
237 mm
Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 1600/1230W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C+ 50°C. Dotati di termostato elettronico


