BTICINO (LEGRAND) - LEG035354 CLIMATIZZATORE 400V LAT 1600/1230 - 035354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1600 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077768537
Artikelnummer
LEG035354
Herstellernummer
035354
Hersteller
BTI
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1600 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
406 mm
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
999 mm
Tiefe:
237 mm


