Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035358 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 1150/900 - 035358

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG035358 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 1150/900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070910971

Artikelnummer

LEG035358

Herstellernummer

035358

Hersteller

BTI

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

567 mm

Höhe:

415 mm

Tiefe:

401 mm

Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\\'armadio 1150/900W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico