BTICINO (LEGRAND) - LEG035603 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 200X200X80 - 035603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - Montageplatte
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768266375
Artikelnummer
LEG035603
Herstellernummer
035603
Hersteller
BTI
Form:
quadratisch
Bestückung:
Montageplatte
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassette di derivazione metalliche 200 x 200 x 80 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.



