BTICINO (LEGRAND) - LEG035605 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 150X300X12 - 035605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Montageplatte
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024714081
Artikelnummer
LEG035605
Herstellernummer
035605
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Bestückung:
Montageplatte
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Länge:
150 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassette di derivazione metalliche 150 x 300 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.



